曜日別特売
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590

DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590
DW-02 デコパーツミックス M KIYOHARA(清原) 80457590

デコパーツミックス M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋BK ブラック注文コード80457590品番DW-02
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。

用途入数:パーツ3個・カラーパール7個幅(mm)パーツ リボン:約33BK ブラック高さ(mm)パーツ リボン:約20寸法H(mm)パッケージ:約95寸法D(mm)パッケージ:10寸法W(mm)パッケージ:約60生産国中国素材PVC樹脂/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする