KIYOHARA(清原)
デコパーツミックス S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(8個)
色
PU パープル
注文コード
80457599
品番
DW-03
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
幅(mm)
パーツ イチゴ:約15
色
PU パープル
高さ(mm)
パーツ イチゴ:約18
寸法H(mm)
パッケージ:約95
寸法D(mm)
パッケージ:10
寸法W(mm)
パッケージ:約60
生産国
中国
素材
PVC樹脂