KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の 生地/フェルト
KIYOHARA(清原)の 布地
カメリアレースミニカットクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80458159
品番
LCDF-04MC
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
気品あるカメリアモチーフのレース模様がレディライクなテイストを楽しめる柄の、ドール用サイズのミニカットクロスです。
色
BK ブラック
長さ(cm)
約32
寸法(cm)
巾:約31
素材
綿100%
注意
※カットの位置により柄の出方は異なります。柄の指定はお受けできません。