KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 裁縫用資材
KIYOHARA(清原)の 生地/フェルト
KIYOHARA(清原)の 布地
千鳥ミニカットクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80458220
品番
LCDF-06MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
秋冬にも楽しめるベーシックな千鳥格子柄の、ドール用サイズのミニカットクロスです。
色
BR ブラウン
長さ(cm)
約32
寸法(cm)
巾:約31
素材
綿100%
注意
※カットの位置により柄の出方は異なります。柄の指定はお受けできません。