曜日別特売
MOW895 ミニワッペン KIYOHARA(清原) 80458308

MOW895 ミニワッペン KIYOHARA(清原) 80458308
MOW895 ミニワッペン KIYOHARA(清原) 80458308
MOW895 ミニワッペン KIYOHARA(清原) 80458308
MOW895 ミニワッペン KIYOHARA(清原) 80458308

ミニワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚デザインてんとう虫注文コード80458308品番MOW895
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

【お気に入りシリーズ】こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような 人気のモチーフをかっこよく、かわいらしくアレンジしたシリーズです。上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのアイロン接着ワッペンです。入園入学にピッタリなベーシックでかわいいモチーフを使用した定番のワッペンです。

用途
入数:2個(同じデザイン)
寸法H(mm)パッケージ:約75本体寸法(mm)W:約20、H:約23寸法W(mm)パッケージ:約50生産国日本素材表糸/レーヨン、裏糸/ポリエステル、フェルト/ポリエステル、接着フィルム/ポリオレフィン系樹脂デザインてんとう虫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする