ミニワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 デザインハート 注文コード80458335 品番MOW898
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はデザインなど6種類から選べます 他の種類を見る

【お気に入りシリーズ】こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような 人気のモチーフをかっこよく、かわいらしくアレンジしたシリーズです。上履きなど左右違うアイテムに目印として最適なミニサイズのアイロン接着ワッペンです。入園入学にピッタリなベーシックでかわいいモチーフを使用した定番のワッペンです。

用途入数:2個(同じデザイン) 寸法H(mm)パッケージ:約75 本体寸法(mm)W:約27、H:約27 寸法W(mm)パッケージ:約50 生産国日本 素材表糸/レーヨン、裏糸/ポリエステル、フェルト/ポリエステル、接着フィルム/ポリオレフィン系樹脂 デザインハート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする