はじめてのソーイングキット キーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 デザインティンカーベル 注文コード80458439 品番OM-019520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はデザインなど12種類から選べます 他の種類を見る

キャラクターのマスコットが作れるソーイングキットです。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットキーホルダーが作れます。布にはぬい穴つき、安心・安全なプラスチック針付き。

時間製作:1.5〜2.5時間 作業レベル難易度:高(★★★) 素材布・糸:ポリエステル/キーホルダー:鉄/縫い針:ABS 仕上がり寸法(mm)W約110×H約160×D約20 デザインティンカーベル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする