はじめてのソーイングキット ヘアゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 デザインねこ ざっそう 注文コード80458579 品番OM-023299
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はデザインなど6種類から選べます 他の種類を見る

すみっコぐらしのキャラクターマスコットが作れるソーイングキット!付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットタイプのヘアゴムが作れます。付属のプラスチック針と糸を使って、順番通りに布を縫い合わせて最後に綿を詰めるとマスコットヘアゴムが作れます。

時間製作:1〜1.5時間 作業レベル難易度:低(★) 素材素材:布・糸・綿/ポリエステル、ヘアゴム/ナイロン・ゴム、縫い針/ABS 仕上がり寸法(mm)ねこ/W約55×H約60×D約20、ざっそう/W約45×H約60×D約20 デザインねこ ざっそう 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約19×約12
注意
※こちらの商品は手作り材料セットで、完成品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする