Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫道具/裁縫用品
Clover(クロバー)の その他裁縫用品
クランプ付き手芸用クラフトトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
80458649
品番
CL57-658
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
パーツや道具をまとめて作業スペースをすっきり!クランプ付きクラフトトレーです。机に挟んで好きな場所に固定できるので便利です。
用途
セット内容:トレー、トレーベース、クランプ、ネジ&ワッシャー
色
ホワイト
耐荷重(g)
約350
トレー寸法(mm)
144×198×12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
パッケージ:約15×約29×約3