キャプテン
キャプテンの 裁縫用資材
キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ
キャプテンの バイアス/伸び止めテープ
サテン バイアステープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(2.75m)
注文コード
80458895
品番
CP235
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
滑らかで光沢のあるサテン生地を使用した両折バイアステープです。柔軟性に優れており、襟ぐり、袖ぐりの始末によく使われています。
色
614 朱色系
サイズ(mm)
幅12.7mm×2.75m巻
素材
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
パッケージ:約6×約13
注意
※絞ったままや、水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。
※染色ロットにより多少色違いがあります。