ふんわりフリーステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.8m) 注文コード 80459008 品番 CP236
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

表面のみフリース素材の生地をはさみ込みミシンで縫うだけで簡単にふちどりが出来る、ふんわりフリーステープです。肌触りがなめらかで柔らかくふんわりとした風合いが特徴のテープです。表面のみフリース素材なので、バイアステープと同じように縫いやすくなっています。

用途少し段差がついているので、巾の広い方を下にして縫うと縫い目が落ちにくいです。ボリューム感があり、ワンランク上の仕上がりです。ブランケットやポンチョなど、厚手生地の作品作りの最適です。 5 ネイビー 長さ(m)約1.8 サイズ(mm)巾約15 素材ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約10×約15×約3
注意
※洗濯時のご注意:絞ったままや、水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする