ギンガムチェック&ストライプ バイアステープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2m) 注文コード 80459096 品番 CP238
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

かわいいカラー&落ち着きのあるカラー展開で定番柄の、ふちどりタイプ バイアステープです。洋裁やバッグ、ポーチなどの小物作りに。ベビー・子供用品にもオススメです。洗濯時のご注意:絞ったままや水につけたままでの、長時間にわたる放置はさけてください。※素材の性質上、多少のしわや縮みがあります。
下記の手順でよりきれいな仕上がりに。・巾の広い方を下側にして縫うと縫いはずれ(ステッチ落ち)しにくいです。1バイアステープの折り目の位置をミシンで縫う。2布を挟み込むように折り返し表からミシンをかける。

5 ピンク 長さ(m)本体:約2 本体寸法(mm)巾:約10 縦(mm)パッケージ:約125 横(mm)パッケージ:約55 素材コットン100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする