画像手配後日

キャリー_折りたたみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459394 品番CART-FA5GY
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。
荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。
本体重量も3kg以下で、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と固定できるロック式で、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材■収納部有効内寸_W:387mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ グレー 耐荷重(kg)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする