画像手配後日

キャリー_折りたたみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459410 品番CART-FA6GY
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

3輪キャスターで段差を乗り越えて、荷物を運べる折りたたみキャリー。
荷台部分を広げると、3輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。
荷台部分を閉じると同時に、キャスター部分が閉じられるので、簡単に折りたたみます。
本体重量が4kg以下で、3輪キャスターを採用しておりますので、軽量で安定感があります。
握りやすい持ち手と固定できるロックボタンが付いており、荷物に合わせて長さを調整できます。
キャスター材質はPVCを採用しており、段差のある場所でも安定して使えるものを使用しています。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール(本体はビニール袋入り)■個口数:1個口■材質:本体/スチール製(焼付塗装)グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC素材■収納部有効内寸_W:385mm荷台サイズ■収納部有効内寸_D:280mm荷台サイズ グレー 耐荷重(kg)総:約70※平面使用時:約70/階段昇降時:約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする