画像手配後日

台車_連結

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459419 品番CART-FA7BK
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。
Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。
2台までスタッキングが可能です。
最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする