画像手配後日

台車_連結

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459437 品番CART-FA8BK
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。
Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。
2台までスタッキングが可能です。
最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする