画像手配後日

台車_コンテナ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459464 品番CART-FA975SV
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

75リットルの折りたたみコンテナを積み重ねて楽に移動できるドーリー(台車)です。
本体はアルミ製で軽くてサビに強い素材です。
折りコンを積み重ね(スタッキング)て置けるので、場所を取らずに整理できます。
耐荷重は約150kgあり、キャスターもTPR素材の静音タイプの60mm径を使用している為、押して移動も安定して使えます。

仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個口■フレームカラー:シルバーアルミフレームになります。■収納部有効内寸_W:650mm75リットル仕様■収納部有効内寸_D:440mm75リットル仕様 材質本体:アルミ、4隅の樹脂カバー:PP、キャスター:アルミ+TPR素材(静音キャスター) シルバー 車輪径(Φmm)60 耐荷重(kg)約150 キャスター4輪フリー 下段高さ(mm)115 特性ストッパー付、軽量、静か

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする