画像手配後日

作業台_電動昇降バッテリー搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459620 品番ERD-WDK12070W
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。
天板は高さH700〜H1350mmまで可動します。
物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。
電源がとれない場所でも昇降できるリチウムイオンバッテリー付きです。
天板下にフック(別売り)を使って様々な物を引っ掛けておける穴が付いています。
移動に便利なロック付きキャスターが付いています。
Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
天板部均等耐荷重は100kg、中心耐荷重は80kgです。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。

仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:4個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 脚フレーム・中間フレーム(エポポリ粉体塗装)■付属品:ケーブルタイ、■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■電源仕様:■定格電圧:100V■定格消費電力:300W■定格周波数:50Hz/60Hz■コード長:約3200mm■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■天板部均等耐荷重:100kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板昇降最低範囲(キャスター使用時):700mm■天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1350mm■天板サイズ_W:1200mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:25mm・バッテリーの容量⇒2150mAh・バッテリー残量の確認可能か⇒LEDインジケーター付き。バッテリー切れの際は無点灯。・おおよその上下稼働可能回数(フル充電より)⇒約35往復(約80kg負荷、フルストローク、脚2本の場合)・バッテリー空の状態からフル充電までおおよその時間⇒約5時間※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。 ※当該機種には障害物検知機能は付いていません。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする