画像手配後日

カート_ピッキング用ステップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459656 品番RAC-FA7
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

75ℓオリコンまで対応したピッキングカートです。
2段のステップで少し高さのある商品も楽々ピックアップできます。
Φ100の大型キャスター採用で滑らかな取り回しができます。
後方キャスターにはストッパーが付いているので角度がある面でカートを仮止めできます。
下面に商品を入れやすいように切欠き構造になっています。
角面には不意の接触にも安心なクッションを装備しています

仕様必要工具:プラスドライバー/スパナ/手袋、組立人数:2、組立時間:40分、六角レンチのサイズ:4/6、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり、天板サイズ_W:460mm、天板サイズ_D:675mm 材質スチール+焼付塗装 耐荷重(kg)天板・底板:各50 材質(キャスター)エラストマー 総耐荷重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする