画像手配後日

作業台_

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459665 品番RAC-WDKT15077W
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。
有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。
天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。
有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。
有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。

高さ(mm)1700 奥行(mm)770.5 間口(mm)1500 耐荷重(kg)200 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)木(高圧メラミン化粧板) 色(天板)グレー 色(フレーム)ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする