画像手配後日

脚立_3段

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80459674 品番STL-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。
使い易い3段式タイプ。
150kgの高耐荷重タイプ。

材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール 全高(mm)1020 踏ざん踏面幅(mm)天場265/他205 設置寸法・奥行(mm)720 有効高さ(mm)715 仕様■個口数:1個口■肘の有無:なし■座面サイズ_W:約360mm最上段ステップ部サイズ■座面サイズ_D:約260mm最上段ステップ部サイズ■座面高さ:約705mmステップ部サイズ■脚幅:約530mm■本体機能:折りたたみ式■カテゴリ:脚立■機能:なし 質量(kg)約4.9 ブラック 耐荷重(kg)150 キャスターなし 設置寸法・幅(mm)450 形態(出荷)組立出荷 入数1 収納寸法・幅(mm)450 収納寸法・奥行(mm)55 収納寸法・高さ(mm)1135 材質(部品)(主要成型)スチール、PP ステップ数(段)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする