画像手配後日

RAC-WDKNT1 テーブル_追加用 サンワサプライ 80459699 RAC-WDKNT1 テーブル_追加用 サンワサプライ 80459699 RAC-WDKNT1 テーブル_追加用 サンワサプライ 80459699

テーブル_追加用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459699 品番RAC-WDKNT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

RAC-WDK10070W 用オプションのラベルプリンター用追加テーブルです。
サブテーブルRAC-WDKST1Wに追加して使います。サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。
テーブルの高さは変更可能です。

仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:512.5mm■天板サイズ_D:300mm■天板サイズ_t:25mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする