画像手配後日

RAC-WDKST1W サブテーブル_ サンワサプライ 80459717 RAC-WDKST1W サブテーブル_ サンワサプライ 80459717 RAC-WDKST1W サブテーブル_ サンワサプライ 80459717 RAC-WDKST1W サブテーブル_ サンワサプライ 80459717 RAC-WDKST1W サブテーブル_ サンワサプライ 80459717

サブテーブル_

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459717 品番RAC-WDKST1W
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

RAC-WDK10070W 用オプションのサブテーブルです。
サブテーブルと追加トレイにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。
サブテーブルは、ローラーコンベアの位置に合わせてデスクの左右どちらでも取り付けることができます。
棚の位置は変更可能です。

総耐荷重(kg)10 材質スチール製(エポポリ粉体塗装) 天板寸法(mm)W512.5×D300×t25 色(天板)ホワイト 組立時間20分棚受けフックをフレームに引っ掛けるだけ 色(フレーム)ホワイト 色(マンセル値)該当なし 組立人数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする