画像手配後日

RAC-WDKTR1 トレー_追加用 サンワサプライ 80459769 RAC-WDKTR1 トレー_追加用 サンワサプライ 80459769 RAC-WDKTR1 トレー_追加用 サンワサプライ 80459769 RAC-WDKTR1 トレー_追加用 サンワサプライ 80459769

トレー_追加用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80459769 品番RAC-WDKTR1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RAC-WDK10070W 用オプションのラベル用追加トレイです。
サブテーブルRAC-WDKST1W、追加テーブルRAC-WDKNT1と組み合わせて使えます。 ※取り付けにはオプションRAC-WDKST1W(サブテーブル)が必要です。
ラベルを置くのに便利です。

仕様■出荷形態:組立出荷■個口数:1個口■材質:スチール製(エポポリ粉体塗装)■組立人数:1■組立時間:20分左右フレーム(サブテーブル)に2本のネジ固定■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:約10kg■天板サイズ_W:150mm■天板サイズ_D:315mm■天板サイズ_t:25mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする