曜日別特売
GE-629-09-4L 半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80460076

半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
OD
ウエスト(cm)108~116
内容量1着注文コード80460076品番GE-629-09-4L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載
袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケットOD股下(cm)82ウエスト(cm)108~116肩幅(cm)56袖丈(cm)(半袖)25着丈(cm)61バスト(cm)132適応身長(cm)188~193素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする