曜日別特売
GE-635-47-M サマーライト半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80461677

サマーライト半袖ツナギ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アッシュモカ
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード80461677品番GE-635-47-M
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。
マジックテープ:胸ポケット・ウエスト
コイルファスナー:前立て

仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエストアッシュモカ股下(cm)74ウエスト(cm)98肩幅(cm)47袖丈(cm)(半袖)23着丈(cm)52バスト(cm)114適応身長(cm)168~173素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80461519
2025-06-25
用途: DIY
電気・ガス・熱供給・水道業

身長179cm、体重78kgで2Lを購入。かなり大きいです。幅はともかく丈が長い。これまで試したものからでは2サイズは違う感じでした。このままお蔵入りな感じです。

対象商品 : 80461528
2024-08-24
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

すずしい いつも2Lだが3Lにしてみたら若干きつかった 同じメーカーでもサイズちがうんですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする