曜日別特売
GE-3004-47-M サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 80462088

 

GE-3004-47-M サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 80462088
GE-3004-47-M サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 80462088

サロペ・デ・フーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アッシュモカ
着丈(cm)67
内容量1着注文コード80462088品番GE-3004-47-M
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サロペット好きのためのフーディー。
サロペットにフーディーを合わせる鉄板コーデを、機能的にも格上げするのがサロペ・デ・フーディー。
サロペットの胸当て部を意識した特徴的なポケット位置に、サスペンダーで擦れやすい肩の補強布など、サロペットを愛してやまない方専用モデル。
サロペットとツナギの専門ブランドのGRACE ENGINEER'Sならではのフーディー。

アッシュモカ肩幅(cm)56.5袖丈(cm)59.5着丈(cm)67キャップ(樹脂キャップ)フード紐先端キャップバスト(cm)114素材綿59%・ポリエステル39%・ポリウレタン2%(目付量350g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする