曜日別特売
GE-585-19-7 綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462964

 

GE-585-19-7 綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462964
GE-585-19-7 綿麻ストライプ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 80462964

綿麻ストライプ半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ヒッコリー
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード80462964品番GE-585-19-7
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

夏の新定番、GE-585シリーズは、天然素材の綿麻使いで好評を得たGE-925シリーズの後継モデル。特長的な綿麻素材のストライプ柄を細目に調整し、緩すぎないシルエットに変更。スマートフォン等の小物が収納し易い胸ポケットに改良する等、シンプルな印象とワークシーンの実用性を追求した最新作。
マジックテープ:胸ポケット、袖口、ベルトにスムーズな脱着ができるマジックテープを使用。
ペン差し(左袖・左胸):邪魔にならず取り出しやすい位置に収納ができる。
左胸袋ポケット(スマホ収納):大画面のスマートフォンも楽々収納。(※使用されているカバーによっては入らない場合があります。)
ファスナー付き胸ポケット(右側):収納物の落下を防ぐファスナー付き。
小物収納ポケット:自然な動作で素早く取り出せる位置に、独立したポケットを装備。
股クライミングカット:股のカッティングにより、スムーズな開脚と股部分の擦れを軽減。
ウエスト(シャーリングゴム・アジャスター機能):ウエスト左右の内部に搭載したゴムとボタン留めにより、自在に伸縮調整が可能。
春夏向き

仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット(右のみ)、マジックテープ:胸ポケット/ウエストヒッコリー股下(cm)69ウエスト(cm)90肩幅(cm)40袖丈(cm)(半袖)22.5着丈(cm)48.5バスト(cm)98適応身長(cm)155~160素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は、洗い加工を施しておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする