曜日別特売
BF 耐火セメント サンホーム 80468345

BF 耐火セメント サンホーム 80468345
BF 耐火セメント サンホーム 80468345

耐火セメント

(23件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(15袋)
内容量1箱(15袋)注文コード80468345品番BF
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。
一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。
特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。
速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。

特性耐火耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34734996
2024-04-09
用途: 薪ストーブのすき間補修
建設業・工事業

固まる速さがちょうどいい感じです。内容量もあまり多くなく、簡単な補修の場合でも余りが出ず便利な大きさです。

対象商品 : 34734996
2023-10-19
用途: 囲炉裏端用に使用
イースタン電子工業株式会社

コンクリートのつなぎ部分と下の部分全体に私用しました塗りやすく
便利です

1が参考にしています
対象商品 : 34734996
2022-05-30
用途: 加熱炉
サービス業

セメントの粘性が強く、接着性もよいです。可使時間が短いので一度にたくさん混ぜると固まってきます。15分ではなく、30分位の可使時間がよいと思います。

対象商品 : 34734996
2022-06-28
用途: ストーブ用耐火ブロックの製作
自動車・二輪車・自転車関連業

型枠に流し込んで使用しましたが問題はありません。価格も安かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34734996
2021-05-24
用途: 焼却炉のメンテナンス
テクノホーム株式会社建設業・工事業

10年超使用の古い焼却炉なので日常のメンテナンスが長持ちさせます。
週末に耐火セメントを使用して頻繁に補修手当を行っています。
これで長持ち間違いなし。
水で練って塗りつけるだけで充分です。

2が参考にしています
対象商品 : 34734996
2021-01-05
用途: 焼却炉のヒビの補修に
電気・ガス・熱供給・水道業

かなりクリーミーな感じだったので使いやすくはあったのですがきちんと型を準備してから流し込んだほうがきれいにできたなぁとちょっと失敗しました。補修後の物自体はきちんと耐火できていて満足な仕上がりです。水を加えると家の量に注意ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34734996
2020-08-18
用途: 鋳物の亀裂補修
その他業種

π75センチの鋳物容器の亀裂の補修に使用し、囲炉裏として使っているが
今のところ何の問題もなく、又ピザ窯の補修も簡単にできて重宝しています。

対象商品 : 34734996
2019-08-13
用途: 中型焼却炉の補修
建設業・工事業

きめが細かく、クリーミーな感じで、亀裂部分の補修に使いました。
1袋を半分にして、洗面器のような容器の中で、飲料ドリンクビン(50mL)で水加減を調整しました。
手袋とヘラが同梱されていたので、それを使い亀裂の中まで、セメントが入るようにしました。
開封に適した切込みが欲しかったです。付属品もパッケージに大きく書いてほしいと思いました。また、補修する場所に応じて、白・黒・セメント色(混ぜた時の色)などあると良いと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする