ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー 軽量
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
10インチ(25cm)
適合機種
国産小型機
コマ数
60E
注文コード
80468896
品番
684AL1
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合機種・コマ数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
マウント
A041
サイズ
10インチ(25cm)
ピッチ
0.25
ゲージ
.043”(1.1mm)
コマ数
60E
適合機種
国産小型機