ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー 軽量
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
12インチ(30cm)
適合機種
国産小型機
コマ数
68E
注文コード
80468905
品番
685AL1
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・適合機種・コマ数
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
マウント
A041
サイズ
12インチ(30cm)
ピッチ
0.25
ゲージ
.043”(1.1mm)
コマ数
68E
適合機種
国産小型機