三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80469228
品番
64XL050U
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
32
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
12.7
ベルト呼び長さ
64
歯形
XL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
50
ベルトピッチ周長(mm)
162.56
呼び幅
050(12.7mm)