三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80469368
品番
DT5-15-150
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
150
タイプ
ダブル
ベルト幅(mm)
15
呼び幅(mm)
15
歯形
T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
750