タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80469377 品番 376DXL037
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム 歯数188 タイプダブル ベルト幅(mm)9.5 ベルト呼び長さ376 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅37 ベルトピッチ周長(mm)955.04 呼び幅037(9.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする