曜日別特売
ELN-10N5/6NS LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキ 80470515

ELN-10N5/6NS LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキ 80470515
ELN-10N5/6NS LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキ 80470515
ELN-10N5/6NS LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキ 80470515

LED 人感センサータイプ LEDランプのみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード80470515品番ELN-10N5/6NS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。

用途
屋内専用品
質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
注意
※本製本は盤内取付専用灯具です。盤内取り付け以外の設置は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする