※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-2728I-D ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック) 80476438 EKI-2728I-D ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T) Advantech(アドバンテック) 80476438

ギガビット対応 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE-T)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ポート数8ポート 注文コード80476438 品番EKI-2728I-D
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥50,598
販売価格(税別)
45,998
この商品はポート数・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

<非管理型_ギガビット イーサネットスイッチの製品ページ>
堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。
工場自動化・制御システム・監視用途など幅広い分野でご利用いただけます。
-----------------------------------------------------------------------------------
・10/100/1000Mbps対応 ギガビットイーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応)
・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適。
・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加。
・幅広い動作温度に対応
・DINレール取付可能
-----------------------------------------------------------------------------------
・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2728M/MI)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2728S/SI)
※型番の中に、上記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。
-----------------------------------------------------------------------------------

ポート数8ポート ポートの種類RJ45ポート×8 インターフェイスイーサネット 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 通信方式【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X / オートネゴシエーション / ジャンボフレーム(最大 9kbytes) 取付け方法DINレール/壁 入力電源DC外部電源 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大 1000 Mbps 動作温度範囲(℃)-40〜75
関連資料:(0.94MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする