AMDSZ0-3US AMDSシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ サックバック一体形 CKD 80478036

AMDSシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ サックバック一体形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80478036 品番 AMDSZ0-3US
参考基準価格(税別)¥70,730 販売価格(税込) ¥72,903
販売価格(税別)
66,275
接続口径外径Φ3×内径Φ2 オリフィス径(Φmm)2 接続方式チューブ 使用流体薬液・純水 Cv値0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする