曜日別特売
150S3M600U スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 80482424

スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)600
歯数200
内容量1個注文コード80482424品番150S3M600U
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタン歯数200タイプ標準ベルト幅(mm)15呼び幅(mm)15歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする