NWZTBZラムダGM NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ガンメタ WORKERZ EXIT 80482729 NWZTBZラムダGM NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ガンメタ WORKERZ EXIT 80482729 NWZTBZラムダGM NWZ  トビレベル ゼロ・ラムダ ガンメタ WORKERZ EXIT 80482729

NWZ トビレベル ゼロ・ラムダ ガンメタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80482729 品番NWZTBZラムダGM
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【特長】アルミ削り出し・カラビナ対応大型シャックル付き・超強力磁石付3倍!・超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。シャックル付きで、落下防止コードが直接取付けできます。

用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定 長さ(mm)128 厚さ(mm)15 材質/仕上アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・超強力磁石:1個付・V溝付測定面・パイプ測定可能 ガンメタ 高さ(mm)50 質量(g)156 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする