セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)
質量(kg)12.7
色シルバー
入組点数56
差込角(sq.)9.5