万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム A4判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80483980
品番
106852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム。
新色【ブラック】が登場!付属のマットも黒色のオールブラック仕様です。
作品が際立ち、どんな写真やイラストにもマッチします。
付属品
マット1枚付属:【B5判窓寸】170×247mm
その他
壁掛用金具・吊り紐・縦横兼用スタンド付
材質
【面材】ガラス
寸法(mm)
【窓】203×291
色
ブラック
質量(g)
660
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
240×327
内寸(mm)
212×300
適合サイズ
B5判/A4判
柄
木目/無地
注意
※ロットによりフレームの色味が異なる場合がございます。