万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vベーシックフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80483998
品番
106978
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。
付属品
マット1枚付属:【B5判窓寸】172×242mm
その他
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
材質
【面材】PET
寸法(mm)
【窓】199×287
色
ブラック
サイズ
A4/B5判
質量(g)
340
タイプ
縦横・掛け置き兼用
本体
樹脂製
外寸(mm)
241×329
内寸(mm)
210×297
適合サイズ
A4判/B5判
柄
木目