106979 Vベーシックフレーム 万丈 80484007 106979 Vベーシックフレーム 万丈 80484007 106979 Vベーシックフレーム 万丈 80484007

Vベーシックフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80484007 品番 106979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレームです。

付属品マット1枚付属:【B4判窓寸】247×354mm その他壁掛用金具・吊ひも付 材質【面材】PET 寸法(mm)【窓】286×409 ブラック サイズA3/B4判 質量(g)550 タイプ縦横兼用・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)328×451 内寸(mm)297×420 適合サイズA3判/B4判 木目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする