RG LED T16 バックバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード80484217品番RGH-P623
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片側800ルーメンの大光量
後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!
ノーマル球最大約2.6倍。
リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。
車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応
全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。
360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。
夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。
ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。
バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。

形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする