※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YO-16 いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイ 80484278 YO-16 いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイ 80484278 YO-16 いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイ 80484278

いろは外部用クリア(屋外専用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 80484278 品番 YO-16
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。
屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。
作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。
人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています
外部での無色クリア塗装が実現できます
ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます
撥水性に優れています
紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します
においが少なく作業が楽にできます

用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料) 外部用クリア 容器容量(L)16 使用の目安30〜50g/m2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※サンドペーパー(#120〜180)で木材表面の素地調整をするサンディング後、ホコリ等を取り除く
※いろは外部用クリア塗布(1回目)刷毛またはローラーで木目に沿って塗りすぎや溜まりができないように塗り広げ、その後自然乾燥させてください。乾燥時間:約12時間以上
※いろは外部用クリア塗布(2回目)乾燥後、上記同様に2回目の塗布をしてください。乾燥時間:約12時間以上
※いろは外部用クリア塗布(3回目)乾燥後、上記同様に3回目の塗布をしてください。乾燥時間:約12時間以上
※自然発火にご注意!
※塗装や拭き取りに使用したウエス(布)やスポンジ、刷毛などは自然発火する恐れがありますので、そのまま放置せず、使用後ただちに焼却するか、廃棄するまで水につけておいてください。
※ご使用前に容器をよく振り、塗料を十分撹拌してください。
※木材の種類や素地の状態により、色ムラが目立つことがありますので、塗装前に必ず試し塗りをして色を確認してください。
※塗装中および乾燥中は十分換気をしてください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※カタログや商品に記載の使用方法や諸注意をよくお読みください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする