用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
最大切断能力(Φmm)100