ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
軽量先端交換式ガイドバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80485425
品番
202SB2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
適合機種
スチール
サイズ
20インチ(50cm)
ピッチ
0.325
マウント
A010
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
20BPX-81Eまたは95TXL-81E