軽量先端交換式ガイドバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80485434 品番 375SB2
参考基準価格(税別)¥20,160 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。

適合機種ハスクバーナ サイズ18インチ(45cm) ピッチ0.325 マウントA012 ゲージ.058"(1.5mm) コマ数21BPX-72E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする