UAG 11インチ iPad Air用E耐衝撃ケース『ESSENTIAL ARMOR』

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80485888 品番 UAG-IPDA11M2-E-CB
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

人間工学に基づいた超薄型デザインと強化された耐衝撃性能。妥協のないこのケースはまさに「ESSENTIAL」の名のとおり、あなたの必需品となります。持ち運びにはカバーとして使用するフォリオ型のカバースタンドを装備。マグネット内蔵で様々な角度に調節が可能です。また、ApplePencil用のペンホルダーを搭載、持ち運び時にApplePencilを収納できます。

材質PC、PU、TPU、マグネット クラウドブルー 質量(g)約260 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×14×252 対応機種11インチiPad Air(M2) 特性耐衝撃、マグネット付、ペンホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする