UAG 11インチ iPad Pro用耐衝撃ケース『PLYO』

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80485985 品番UAG-IPDP11M4-Y-B/I
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

衝撃性とデザイン性の両立を目指してつくられたスタイリッシュでユニセックスなクリアケース。落下による高度な衝撃緩和技術と清潔でシンプルなデザインは活躍の場所を選びません。
フォリオ型のカバースタンドを装備、調節可能なスタンドとして使用でき、持ち運びの時はカバーとして使用できます。ApplePencilのペンホルダーを搭載。
衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。

材質PC、PU、TPU、マグネット ブラック/アイス 質量(g)約310 タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193.2×31.5×256.7 対応機種11インチiPadPro(M4) 特性耐衝撃、スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする